ProductPage

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung Serie THE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gehäusetyp: Hängelager
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 1-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE25-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE25-XL Artikelnummer 11670270
Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE30-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE30-XL Artikelnummer 14185093
Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE30-XL-I INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE30-XL-I Artikelnummer 11670271
Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE35-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE35-XL Artikelnummer 11670272

Katalog Artikelnr 1: INA.THE35-XL

Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE40-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE40-XL Artikelnummer 23196122
Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE45-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE45-XL Artikelnummer 11670273

Katalog Artikelnr 1: THE45-XL-INA

Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE50-XL INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE50-XL Artikelnummer 23195721

Katalog Artikelnr 1: THE50

Gehäusetyp: Hängelager
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 1-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)