Kugelrollen werden zur Reibungsminimierung eingesetzt. Sie sind sehr vielseitig. Dadurch können Kugelrollen in nahezu allen Industriezweigen verwendet werden. Eine Kugelrolle besteht aus einem Blechgehäuse oder einem massiven Gehäuse mit einer innenliegenden Tragkugel. Diese Tragkugel stützt sich auf mehrere Stützkugeln. Dank dieser Stützkugeln können hohe Lasten getragen werden.
Zur Bestimmung der passenden Kugelrolle für Ihre Anwendung müssen Tragkraft, Typ, Anzahl, Montage, Umgebung und Positionierung beachtet werden. Die Tragkraft einer Kugelrolle variiert zwischen 4 und 4.000 Kilo. Teilen Sie zur Bestimmung der Tragkraft das Gewicht der Belastung durch drei. Das Ergebnis dieser Berechnung bestimmt das maximale Gewicht, das jede Kugelrolle tragen können muss. Kugelrollen werden hauptsächlich an Flughäfen und für Fördersysteme eingesetzt. Weitere denkbare Anwendungsbereiche sind Montage- oder Produktionsumgebungen.