CategoryPage

Gleitlagerbuchsen (50 Produkte umfassen 464 Artikel)


Grid
Liste
Grid
Liste

Die standardmäßigen Gleitlagerbuchsen sind in verschiedene Typen gegliedert. Es gibt gerollte Gleitlager sowie gedrehte Gleitlager aus Bronze und Kunststoff. All diese Gleitlager können auch als Flanschlager ausgeführt werden. Der Einsatz des richtigen reibungsarmen Materials auf dem geeigneten Gegenlaufmaterial in der passenden Anwendung kann große Einsparungen und Verbesserungen bewirken. Bei Gleitlagern gleitet die Welle in dem Lager. Im Vergleich zu Rollenlagern liegen Reibung und Verschleiß von Gleitlagern höher. Zur Reduzierung der Reibung wird häufig eine Schmierung verwendet. Zudem kann die richtige Materialauswahl ebenfalls die Reibung mindern. Bronze wird beispielsweise häufig in einer speziellen Legierung als „Lagerbronze“ mit Schmiereigenschaften auf einer Stahlwelle verwendet. Kunststoffe werden ebenfalls für diese Anwendung eingesetzt. Gleitlager oder Gleitlagerbuchsen können hohe Belastungen auf kleinsten Räumen auffangen und sind im Vergleich zu Rollenlagern relativ günstig.