ProductPage

SKF Gerollte Bronze-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsarm Serie PRMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Ob Fett oder Öl – ein Qualitätsschmierstoff reduziert die Reibung und den Verschleiß, indem er das Bronze-Gleitlager von dessen Welle trennt.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der gerollten SKF Bronze-Gleitlager zählen:

  • geringe Empfindlichkeit in verschmutzten Umgebungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Stoßbelastungen und Schwingungen auch im unteren Geschwindigkeitsbereich
  • gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Fördervorrichtungen
  • Baumaschinen aller Art
  • forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Bronze (CuSn8)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gerollte Bronze-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsarm PRMF 303420 SKF Gerollte Bronze-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsarm PRMF 303420 Artikelnummer PRMF303420-SKF
Gerollte Bronze-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsarm PRMF 404440 SKF Gerollte Bronze-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsarm PRMF 404440 Artikelnummer PRMF404440-SKF
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Bronze (CuSn8)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)