ProductPage

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl/POM Serie: PCM..M

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

POM Composite-Gleitlager sind für den Betrieb bei ungünstigen Schmierbedingungen vorgesehen. Die Gleitfläche dieser Gleitlager hat Fettspeicher, die vor dem Einbau gefüllt werden müssen. Diese Gleitlager brauchen nicht nachgeschmiert zu werden, doch die Anwesenheit oder ständige Zufuhr eines Schmierstoffs kann die Gebrauchsdauer der Gleitlager erheblich verlängern. Zum besseren Schutz der Gleitflächen gegen Korrosion empfiehlt es sich ebenfalls, die Lager öfter nachzuschmieren.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen aller Art
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsarm
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: POM
Filter löschen (98 der 98 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 081012 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 081012 M Artikelnummer 23768588
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101210 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101210 M Artikelnummer 23768598
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101212 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101212 M Artikelnummer 23768600

Katalog Artikelnr 1: SKF.PCM101212M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101215 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101215 M Artikelnummer 23768602

Katalog Artikelnr 1: PCM101215M-SKF

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101220 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101220 M Artikelnummer 23768604
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121410 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121410 M Artikelnummer 23768619
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121412 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121412 M Artikelnummer 23768621

Katalog Artikelnr 1: SKF.PCM121412M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121415 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121415 M Artikelnummer 23768623
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121420 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121420 M Artikelnummer 23768625

Katalog Artikelnr 1: PCM121420M-SKF

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121425 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121425 M Artikelnummer 23768627
50 Stück pro Paket
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsarm
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: POM
Filter löschen (98 der 98 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster