ProductPage

SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken Serie PCMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 060808 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 060808 E Artikelnummer PCMF060808E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 081009.5 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 081009.5 E Artikelnummer PCMF081009.5E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101207 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101207 E Artikelnummer PCMF101207E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101209 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101209 E Artikelnummer PCMF101209E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101212 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101212 E Artikelnummer PCMF101212E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101217 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 101217 E Artikelnummer PCMF101217E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 121412 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 121412 E Artikelnummer PCMF121412E
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 151709 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 151709 E Artikelnummer PCMF151709E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 161812 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 161812 E Artikelnummer PCMF161812E-SKF
PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 161817 E SKF PTFE-Komposit-Gleitlagerbuchse mit Bund wartungsfrei Stahlrücken PCMF 161817 E Artikelnummer PCMF161817E
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster