ProductPage

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: PCM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 030403 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 030403 E/VB055 Artikelnummer 23772828
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040506 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040506 E/VB055 Artikelnummer 23768575
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040510 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040510 E/VB055 Artikelnummer 24200143
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050705 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050705 E Artikelnummer 23768577
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050708 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050708 E Artikelnummer 23229145
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050710 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050710 E Artikelnummer 23768579
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060806 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060806 E Artikelnummer 23768580

Katalog Artikelnr 1: PCM060806E-SKF

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060808 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060808 E Artikelnummer 23768581

Katalog Artikelnr 1: PCM060808E-SKF

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060810 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060810 E Artikelnummer 23768582

Katalog Artikelnr 1: PCM060810E-SKF

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 081006 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 081006 E Artikelnummer 23768583

Katalog Artikelnr 1: SKF.PCM081006E

50 Stück pro Paket
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster