ProductPage

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze/Sintered bronze Serie: PSMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Bei Lagerung oder Montage darf das Gleitlager niemals mit saugfähigen Materialien in Verbindung kommen, die das in den Poren gespeicherte Öl aufsaugen. Andernfalls kann es zur Ableitung des imprägnierten Öls kommen. SKF empfiehlt daher, bis kurz vor der Montage das Gleitlager in seiner Originalverpackung zu belassen. Eine zusätzliche Schmierung ist normalerweise nicht notwendig.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der SKF Sinterbronze-Gleitlager zählen:
sehr hohe zulässige Gleitgeschwindigkeiten
kein zusätzlicher Schmierstoffbedarf
wartungsfreier Betrieb
sehr gutes Reibungsverhalten

Typische Anwendungsgebiete sind:
elektrische Geräte
Haushaltsgeräte
Druckmaschinen
Werkzeugmaschinen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Sinterbronze
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 061006 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 061006 A51 Artikelnummer 12121222
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 081208 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 081208 A51 Artikelnummer 23769128
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 081212 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 081212 A51 Artikelnummer 23769129
50 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101608 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101608 A51 Artikelnummer 24004114
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101610 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101610 A51 Artikelnummer 23769130
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101616 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101616 A51 Artikelnummer 23769131
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121810 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121810 A51 Artikelnummer 23769132
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121812 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121812 A51 Artikelnummer 23769133
25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121820 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121820 A51 Artikelnummer 23769134

Katalog Artikelnr 1: SKF.PSMF121820A51

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 142012 A51 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 142012 A51 Artikelnummer 23769135
25 Stück pro Paket
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Sinterbronze
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster