ProductPage

SKF Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei Serie PSM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL

Bei Lagerung oder Montage darf das Gleitlager niemals mit saugfähigen Materialien in Verbindung kommen, die das in den Poren gespeicherte Öl aufsaugen. Andernfalls kann es zur Ableitung des imprägnierten Öls kommen. SKF empfiehlt daher, bis kurz vor der Montage das Gleitlager in seiner Originalverpackung zu belassen. Eine zusätzliche Schmierung ist normalerweise nicht notwendig.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der Sinterbronze-Gleitlager zählen:

  • sehr hohe zulässige Gleitgeschwindigkeiten
  • kein zusätzlicher Schmierstoffbedarf
  • wartungsfreier Betrieb
  • sehr gutes Reibungsverhalten
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • elektrische Geräte
  • Haushaltsgeräte
  • Druckmaschinen
  • Werkzeugmaschinen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: Sintered bronze
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 081212 A51 SKF Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 081212 A51 Artikelnummer PSM081212A51-SKF
Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 101616 A51 SKF Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 101616 A51 Artikelnummer PSM101616A51-SKF
Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 253235 A51 SKF Sinterbronze–Gleitlagerbuchse wartungsfrei PSM 253235 A51 Artikelnummer PSM253235A51-SKF
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: Sintered bronze
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)