ProductPage

SKF Filzringdichtungen für SNL & SE Lagergehäuse Serie TSN..C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:

  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen

Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Filz, NBR, Aluminium
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Filzdichtung TSN 505 C SKF Filzdichtung TSN 505 C Artikelnummer 23770820

Katalog Artikelnr 1: TSN505C-SKF

Filzdichtung TSN 605 C SKF Filzdichtung TSN 605 C Artikelnummer 23770912

Katalog Artikelnr 1: TSN605C-SKF

Filzdichtung TSN 506 C SKF Filzdichtung TSN 506 C Artikelnummer 23770824

Katalog Artikelnr 1: TSN506C-SKF

Filzdichtung TSN 606 C SKF Filzdichtung TSN 606 C Artikelnummer 23770915

Katalog Artikelnr 1: TSN606C-SKF

Filzdichtung TSN 507 C SKF Filzdichtung TSN 507 C Artikelnummer 23770828

Katalog Artikelnr 1: TSN507C-SKF

Filzdichtung TSN 607 C SKF Filzdichtung TSN 607 C Artikelnummer 23770918

Katalog Artikelnr 1: TSN607C-SKF

Filzdichtung TSN 508 CE SKF Filzdichtung TSN 508 CE Artikelnummer 13201684
Filzdichtung TSN 508 C SKF Filzdichtung TSN 508 C Artikelnummer 23770832

Katalog Artikelnr 1: TSN508C-SKF

Filzdichtung TSN 509 CE SKF Filzdichtung TSN 509 CE Artikelnummer 13201685
Filzdichtung TSN 609 CE SKF Filzdichtung TSN 609 CE Artikelnummer 13201691
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Filz, NBR, Aluminium
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster