SKF V-Ringdichtungen für SNL & SE Stehlagergehäuse Serie TSN..A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
- TSN...G: Zweilippendichtungen
- TSN...A: V-Ringdichtungen
- TSN...S: Labyrinthdichtungen
- TSN...L: Vierlippendichtungen
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 505 A
Artikelnummer 23221573
Katalog Artikelnr 1: TSN505A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 605 A
Artikelnummer 23221636
|
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 506 A
Artikelnummer 23221576
Katalog Artikelnr 1: TSN506A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 606 A
Artikelnummer 23221639
Katalog Artikelnr 1: TSN606A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 507 A
Artikelnummer 23221580
Katalog Artikelnr 1: TSN507A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 607 A
Artikelnummer 23221642
Katalog Artikelnr 1: TSN607A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 206 A
Artikelnummer 23770748
Katalog Artikelnr 1: TSN206A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 508 A
Artikelnummer 23221586
Katalog Artikelnr 1: TSN508A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 608 A
Artikelnummer 23221645
Katalog Artikelnr 1: TSN608A-SKF |
|||
SKF
V-Ring-Dichtung TSN 207 A
Artikelnummer 23770750
Katalog Artikelnr 1: TSN207A-SKF |