SKF Vierlippendichtungen für SNL & SE Lagergehäuse Serie TSN..L
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
- TSN...G: Zweilippendichtungen
- TSN...A: V-Ringdichtungen
- TSN...S: Labyrinthdichtungen
- TSN...L: Vierlippendichtungen
SKF
Vierlippendichtung TSN 507 L
Artikelnummer 23221584
Katalog Artikelnr 1: TSN507L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 607 L
Artikelnummer 12121159
Katalog Artikelnr 1: TSN607L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 508 L
Artikelnummer 23221588
Katalog Artikelnr 1: TSN508L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 608 L
Artikelnummer 23221647
Katalog Artikelnr 1: TSN608L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 509 L
Artikelnummer 1066157
Katalog Artikelnr 1: TSN509L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 609 L
Artikelnummer 1066020
Katalog Artikelnr 1: TSN609L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 510 L
Artikelnummer 1066024
Katalog Artikelnr 1: TSN510L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 610 L
Artikelnummer 1066028
Katalog Artikelnr 1: TSN610L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 511 L
Artikelnummer 1065727
Katalog Artikelnr 1: TSN511L-SKF |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 611 L
Artikelnummer 1066044
Katalog Artikelnr 1: TSN611L-SKF |