ItemPage
PCE

SKF Druckluftbetriebene Ölpumpe 300MPa THAP 300E

Artikelnummer THAP300E-SKF

Hersteller-Teilenummer: THAP 300E

Die druckluftbetriebenen THAP E Ölpumpen stehen in vier unterschiedlichen Leistungsgrößen zur Verfügung: für Drücke bis 30, 150, 300 oder 400 MPa. Sie können zum Fügen und/oder Lösen von großflächigen Pressverbänden, zum Einbau großer Wälzlager oder zum Betätigen großer Hydraulikmuttern eingesetzt werden.

Die THAP E Ölpumpen werden von einem Druckluftkolbenmotor angetrieben. Verpackt sind sie in einem stabilen Transportkoffer aus Metall mit den Abmessungen 430 × 280 × 200 mm. Zum Lieferumfang gehören außerdem je ein Ölansaug- und Ölrücklaufschlauch mit Schnellkupplung.

  • Ermöglicht schnelleres Arbeiten als mit handbetätigten Pumpen
  • Einfach zu tragen
  • Kontinuierliche Ölversorgung
  • Interne Begrenzung des Luftdrucks garantiert sicheren Betrieb
  • Geringer Luftverbrauch
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Im stabilen Werkzeugkoffer verpackt
  • In vier Leistungsgrößen verfügbar, für Drücke bis 30, 150, 300 und 400 MPa
Anwendungsfälle
  • Einbau von Wälzlagern
  • Fügen und Lösen von großen Drucköl-Wellenkupplungen
  • Fügen und Lösen großer Pressverbände, z.B. bei Schwung- oder Zahnrädern, Eisenbahnrädern
  • Fügen und Lösen von z.B. Schiffsschrauben oder Ruderanlagen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Max. Betriebsdruck (MPa) 300
Betriebsluftdruck (bar) 7
Volumen pro Hub (cm³) 0.83
Ölanschluss G 3/4
Länge (mm) 405
Höhe (mm) 202
Breite (mm) 171
Gewicht (kg) 13

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Item URL default Download    URL
Product Data sheet default Download    URL
Product URL default Produktseite SKF    URL