SKF Hydraulikmutter mit metrischem Gewinde Serie: HMV..E
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Download URL |
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Der Lagereinbau auf kegeligem Sitz kann schwierig und zeitaufwändig sein.
SKF Hydraulikmuttern erleichtern die schnelle und einfache Bereitstellung
hoher Einbaukräfte. Der Ausbau von Lagern auf Adaptern oder Abziehhülsen
gestaltet sich ebenfalls häufig schwierig und zeitaufwändig. Auch hier können
SKF Hydraulikmuttern die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Dazu wird Öl in
die Mutter gepumpt und der Kolben so stark herausgedrückt, dass sich die Hülse
löst. Alle SKF Muttern des Typs HMV ..E haben eine Schnellverschlusskupplung
für SKF Handpumpen.
• Baureihe HMV..E mit metrischem ISO bzw. Trapezgewinde
von 50 bis 1000 mm Durchmesser
• Baureihe HMVC..E mit amerikanischem Standard-Zollgewinde
von 2 bis 37,5 inch Durchmesser
• Der Anschlussnippel für Schnellkupplungen kann entsprechend den
Anforderungen wahlweise seitlich oder stirnseitig eingesetzt werden
• Ersatzdichtungen gehören serienmäßig zum Lieferumfang
• Alle Hydraulikmuttern ab Größe HMV(C) 54E werden inklusive einer
Tube Schmierstoff geliefert
• Ab Baugröße 54 sind die Muttern stirnseitig mit 4 zusätzlichen
gewindelosen Sacklochbohrungen versehen, in die Drehstifte zum
Aufschrauben der Mutter gesteckt werden können. Zwei
entsprechende Drehstifte gehören ebenfalls zum Lieferumfang
• Ab Baugröße 94 liegen den Muttern serienmäßig Ringschrauben
bei, um sie einfacher mit Hebezeugen handhaben zu können
• Ab Baugröße 94 ist der Anfang des Gewindes auf der
Mutter gekennzeichnet
• Sondergrößen und -gewinde auf Anforderung lieferbar
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 9E
Artikelnummer 24007126
|
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 10E
Artikelnummer 23765824
Katalog Artikelnr 1: HMV10E-SKF |
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 11E
Artikelnummer 23765834
|
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 12E
Artikelnummer 23765840
Katalog Artikelnr 1: HMV12E-SKF |
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 13E
Artikelnummer 23765848
Katalog Artikelnr 1: HMV13E-SKF |
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 14E
Artikelnummer 23765852
Katalog Artikelnr 1: HMV14E-SKF |
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 15E
Artikelnummer 23765855
|
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 16E
Artikelnummer 23765858
Katalog Artikelnr 1: HMV16E-SKF |
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 17E
Artikelnummer 23765861
|
|||
SKF
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 18E
Artikelnummer 23765864
Katalog Artikelnr 1: HMV18E-SKF |