ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 012-TPZM

Artikelnummer F2BC012-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 012-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (in) 3/4
Länge (mm) 62
Höhe (mm) 119
Breite (mm) 35
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 90
Lager YAR 204-012-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 504
Dynamische Belastung (N) 12700
Statische Belastung (N) 6550

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 504 SKF Verschlusskappe ECB 504
ArtikelnummerECB504-SKF