ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 015-TPZM

Artikelnummer F2BC015-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 015-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (in) 15/16
Länge (mm) 72
Höhe (mm) 128
Breite (mm) 37
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 99
Lager YAR 205-015-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 505
Dynamische Belastung (N) 14000
Statische Belastung (N) 7800

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 505 SKF Verschlusskappe ECB 505
ArtikelnummerECB505-SKF