ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 30M-TPZM

Serie: F2BC

Artikelnummer F2BC30M-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 30M-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 82
Höhe (mm) 146
Breite (mm) 40.9
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 117
Lager YAR 206-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 506
Dynamische Belastung (N) 19500
Statische Belastung (N) 11200

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 506 SKF Verschlusskappe ECB 506
ArtikelnummerECB506-SKF