ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 35M-TPZM

Serie: F2BC

Artikelnummer F2BC35M-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 35M-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (mm) 35
Länge (mm) 92
Höhe (mm) 164
Breite (mm) 45.1
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 130
Lager YAR 207-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 507
Dynamische Belastung (N) 25500
Statische Belastung (N) 15300

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 507 SKF Verschlusskappe ECB 507
ArtikelnummerECB507-SKF