ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 40M-TPZM

Serie: F2BC

Artikelnummer F2BC40M-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 40M-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 98
Höhe (mm) 178
Breite (mm) 50.9
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 144
Lager YAR 208-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 508
Dynamische Belastung (N) 30700
Statische Belastung (N) 19000

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 508 SKF Verschlusskappe ECB 508
ArtikelnummerECB508-SKF