ItemPage
PCE

SKF Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit Oval Gewindestiftbefestigung F2BC 50M-TPZM

Serie: F2BC

Artikelnummer F2BC50M-TPZM-SKF

Hersteller-Teilenummer: F2BC 50M-TPZM

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Gehäusetyp Oval
Lagertyp Kugellager
Befestigung auf der Welle Klemmschraube
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lager Stahl Korrosionsbeständig
Anzahl Schraublöcher 2
Wellendurchmesser (mm) 50
Länge (mm) 107
Höhe (mm) 199
Breite (mm) 53.8
Mittenabstand Befestigungslöcher (mm) 157
Lager YAR 210-2LPW/ZM
Gehäuse F2BC 510
Dynamische Belastung (N) 35100
Statische Belastung (N) 23200

Zubehör Artikel

Verschlusskappe ECB 510 SKF Verschlusskappe ECB 510
ArtikelnummerECB510-SKF