ProductPage

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig Serie: NJ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (497 der 497 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2205 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2205 ECML/C4 Artikelnummer 13200293
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2305 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2305 ECML/C3 Artikelnummer 23767251

Katalog Artikelnr 1: SKF.NJ2305ECML/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2206 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2206 ECML/C4 Artikelnummer 23767181

Katalog Artikelnr 1: NJ2206ECML/C4-SKF

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML/C3 Artikelnummer 13200353
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML Artikelnummer 13200352
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2306 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2306 ECML/C3 Artikelnummer 23767255
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2207 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2207 ECML/C3 Artikelnummer 13200297
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 307 ECM SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 307 ECM Artikelnummer 23767351
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECM/C3VA301 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECM/C3VA301 Artikelnummer 12121185
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECML/C3 Artikelnummer 23767359
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (497 der 497 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster