ProductPage

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig Serie: NUP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NUP
Der Außenring eines NUP-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord und einem losen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NUP-Zylinderlager die Welle axial in beiden Richtungen einschließen.

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2305 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2305 ECML/C4 Artikelnummer 23768403
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 308 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 308 ECM/C3 Artikelnummer 24004046
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2210 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2210 ECML/C4 Artikelnummer 12121207
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3 Artikelnummer 23768433

Katalog Artikelnr 1: SKF.NUP311ECNM/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3VM014 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3VM014 Artikelnummer 13200656
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2214 ECNM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2214 ECNM/C3 Artikelnummer 13200644
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECNM/C3VM014 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECNM/C3VM014 Artikelnummer 23768439
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECN ML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECN ML/C3 Artikelnummer 23768440
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 215 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 215 ECM/C3 Artikelnummer 23768365

Katalog Artikelnr 1: SKF.NUP215ECM/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 219 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 219 ECM/C3 Artikelnummer 13200639
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster