ProductPage

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Serie: NNF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig: Ohne Käfig
Anzahl Reihen: Zweireihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft: CN (normal)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5004 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5004 ADB-2LSV Artikelnummer 12161420

Katalog Artikelnr 1: NNF5004ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5005 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5005 ADB-2LSV Artikelnummer 23767713

Katalog Artikelnr 1: NNF5005ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5006 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5006 ADB-2LSV Artikelnummer 23767714

Katalog Artikelnr 1: NNF5006ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5007 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5007 ADB-2LSV Artikelnummer 23767715
Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5008 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5008 ADB-2LSV Artikelnummer 23767716

Katalog Artikelnr 1: NNF5008ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5009 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5009 ADB-2LSV Artikelnummer 23767717

Katalog Artikelnr 1: NNF5009ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5010 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5010 ADB-2LSV Artikelnummer 23767718

Katalog Artikelnr 1: NNF5010ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5011 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5011 ADB-2LSV Artikelnummer 23767719
Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5012 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5012 ADB-2LSV Artikelnummer 23767720

Katalog Artikelnr 1: NNF5012ADB-2LSV-SKF

Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5013 ADB-2LSV SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5013 ADB-2LSV Artikelnummer 23767721

Katalog Artikelnr 1: NNF5013ADB-2LSV-SKF

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig: Ohne Käfig
Anzahl Reihen: Zweireihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft: CN (normal)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster