ProductPage

MOTIP Autoreparaturlack - Sprühdose 400 ml

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Das bewährte MoTip Kompakt-System für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Hochwertiger Acryl-Lack für Lackierungen und Lackausbesserungen am Auto und für viele andere Dinge. z.B. Im Haushalt: Für Heimwerker-, Deko- und Bastelarbeiten auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Hartkunststoffen. In unserem Kompakt-System sind unter einer Suchnummer (5-stellig) mehrere Original-Automobilfarbtöne zusammengefaßt, die zwar im Farbton nahezu identisch sind, jedoch je nach Automobilhersteller verschiedene Farbtonbezeichnungen haben. So sind z.B. unter der Suchnummer 41020 ca. 26 Automobilfarbtöne verschiedener Marken zusammengefaßt. Mit Hilfe des Kompakt-Farbtonprogramms ist der passende Farbton leicht zu finden. Uni / perleffekt Farbtöne in 400ml = 41000 - 46999, metallic Farbtöne in 400ml = 51000 - 56000, uni / perleffekt Farbtöne in 12ml = 941000 - 946999, metallic Farbtöne in 12ml = 951000 - 956000

Farbe: Blau
Inhalt (ml): 400
Verpackung: Spritze
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Autoreparaturlack - Sprühdose 400 ml 53683 blau MOTIP Autoreparaturlack - Sprühdose 400 ml 53683 blau Artikelnummer 12650921
10 Stück pro Paket
Farbe: Blau
Inhalt (ml): 400
Verpackung: Spritze
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)