LOCTITE Flächendichtung 510
Anaerobe, einkomponentige Flächendichtung zum Abdichten von formstabilen Metallflächen. Hochfest. Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt der Passteile. Loctite 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen.
Produkteigenschaften
- Sofortige Dichtwirkung: ausgezeichnet
- Ölbeständigkeit: ausgezeichnet
- Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet
Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Zum Abdichten von formstabilen Metallteilen wie z.B. Motor- und Getriebegehäuse. Kein Spalt für die Dichtungsstärke notwendig (Nullspalt).
LOCTITE
Flächendichtung 510 300ml
Artikelnummer 13588051
Katalog Artikelnr 1: 510-300ML |
|||
LOCTITE
Flächendichtung 510 50ml
Artikelnummer 13784251
Katalog Artikelnr 1: 510-50ML |