E-COLL Flächendichtung, orangefarben
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Flächendichtung orange•
E-COLL Flächendichtung ist ein anaerober Dichtstoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
• Anwendungsgebiete
Getriebe und Motorengehäuse.
Flanschverbindungen.
Lagerdeckel.
Differenzialgehäusedeckel.
Ölwannen.
• Technische Kenndaten
Farbe: orange.
Grifffest nach ca. 15 bis 30 Minuten.
Viskosität: 30 000 bis 100 000 mPas (25 °C).
Spaltfüllvermögen: 0,5 mm.
Festigkeitsklasse/DIN 30661: 2.
Belastung (Zugfestigkeit: 5 bis 8 Nm, Scherfestigkeit: 5 bis 10 Nm).
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.