LOCTITE Flächendichtung Typ 5800
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt URL |
Flächendichtung - “Weißes” Sicherheitsdatenblatt, kennzeichnungsfrei. Ideal zum Dichten von verwindungssteifen Metallflanschen.
LOCTITE 5800 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es wird für die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. Das Produkt erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Ihre Vorteile
- Universell einsetzbare Flüssigdichtung für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen.
- Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich, “Weißes” Sicherheitsdatenblatt
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes
- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Hervorragende Ölbeständigkeit und Wasser- / Glykolbeständigkeit
- Farbe: rot
- Max. Spalt: max.0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C
- Zugscherfestigkeit: 5 N/mm²
- Zu dichtendes Material: Metalle
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 20 Min.