LOCTITE SI 5980 Flächendichtstoff
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Download URL |
Produktübersicht |
Flächendichtung - haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Ölbeständigkeit
LOCTITE® SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Flächendichtung für flexible Flansche
Gute Glykolbeständigkeit
Hervorragende Ölbeständigkeit
Farbe schwarz
LOCTITE
SI 5980 Flächendichtstoff 40ml
Artikelnummer 13229067
|
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Flächendichtstoff SI 5980 100ml
Artikelnummer 13283990
|
12 Stück pro Paket
|