E-COLL Acryldichtungsmasse, überstreichbar
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Acryl•
Hochwertige, einkomponentige Acryl-Dichtungsmasse zur Anwendung im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar.
Für Fugen und Anschlüsse im Fußboden und in Nassbereichen empfehlen wir E-COLL Repacryl.
• Anwendungsgebiete
Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %.
Risse in Mauerwerk und Putz.
Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.
Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken.
• Technische Kenndaten
Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff.
Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (siehe E-COLL Repacryl).
Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.
Hautbildung: nach ca. 20 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
Nach Aushärtung schlagregenfest.
E-COLL
EU Acryl 310ml weiß (F)
Artikelnummer 12970971
Katalog Artikelnr 1: 2764300100 |