LOCTITE 480 Zähflüssiger Schnellkleber, schwarz, langsam
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt (PDF) |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt (PDF) |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Schlagzäher Sofortklebstoff mit speziell hoher Schälfestigkeit. Für Kunststoffe und Metalle.
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 480 Flasche 500g
Artikelnummer 11392722
|
4 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 480 Flasche 20g
Artikelnummer 11324653
Katalog Artikelnr 1: 480-20G |
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 480 Flasche 100g
Artikelnummer 13780124
Katalog Artikelnr 1: 480-100G |