LOCTITE Hysol 3430 A&B Zweikomponenten-Epoxykleber, Universalkleber, schnellwirkend, sehr klar
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | GER (PDF) |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Universalkleber schnellwirkend sehr klar, für hochfeste Verklebungen. Und als auffüllende Vergussmasse bei formstabilen Teilen aus Keramik, Steingut, Holz, Metall, Beton usw.
LOCTITE
Hysol 3430 A&B - Zweikomponenten-Epoxykleber 200ml
Artikelnummer 13769891
Katalog Artikelnr 1: 3430-200ML |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Hysol 3430 A&B - Zweikomponenten-Epoxykleber 50ml
Artikelnummer 11905230
Katalog Artikelnr 1: 3430-50ML |