LOCTITE Schraubensicherung 290
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Zur nachträglichen Schraubensicherung. Dringt mit besonders niedriger Viskosität in das verschraubte Gewinde ein. Für Verbindungen bis M 6.
Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
LOCTITE® 290 ist ein mittel- / hochfester flüssiger Schraubensicherer zum Verriegeln und Abdichten von Gewindeverbindungen.Aufgrund seiner geringen Viskosität und Kapillarität dringt das Produkt in angebrachte Gewinde ein, sodass vor der Anwendung keine Demontage erforderlich ist.Das Produkt härtet in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metalloberflächen aus und verhindert ein Lösen und Auslaufen durch Stöße und Vibrationen.Das Produkt füllt auch Poren in Schweißnähten, Gussteilen und Sintermetallteilen.
- Empfohlen zur Sicherung vormontierter Befestigungselemente, z. B. Instrumentenschrauben, elektrische Steckverbinder und Stellschrauben
- Nur für Metall geeignet
- Nachgewiesene Toleranz gegenüber geringfügigen Verunreinigungen durch Industrieöle wie Motoröl, Korrosionsschutzöl und Schneidöl
LOCTITE
Schraubensicherung 290 10ml
Artikelnummer 13245065
Katalog Artikelnr 1: 290-10ML |
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Schraubensicherung 290 250ml
Artikelnummer 23168292
Katalog Artikelnr 1: 290-250ML |
10 Stück pro Paket
|