ProductPage

3M Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschmiegsam
Sehr gute Lack- und Füllerhaftung
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Handreißbar
Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Spezialimprägniert
Erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie
Hochtemperaturbeständig
Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
Rückstandslos an einem Stück entfernbar
Scharfe Farbkanten
Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C

Farbe
Breite (mm)
Länge (m)
Material
Dicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,150 mm 3M Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,150 mm Artikelnummer 13023774
12 Rolle(n) pro Paket
Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m,  0,150 mm 3M Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0,150 mm Artikelnummer 13023773
20 Rolle(n) pro Paket
Farbe
Breite (mm)
Länge (m)
Material
Dicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)