ProductPage

3M Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Für unregelmäßige und konturierte Oberflächen in Bereichen, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden
Passt sich an Ecken, Kurven und unregelmäßige, geriffelte oder anders profilierte Oberflächen an
Geeignet für trockene, nasse und ölige Umgebungen
Hochleistungsklebstoff mit sehr starker Haftung sorgt für einen sicheren Halt
Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr
Anwendungen: Treppen, Leitern, Laderampen, Plattformen, unregelmäßige Oberflächen mit zum Beispiel Riffeln oder ebene Oberflächen mit Nieten oder Schraubenköpfen

Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m): 18.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Antirutschbelag Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 51mm x 18.3m 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 51mm x 18.3m Artikelnummer 23581524
2 Stück pro Paket
Antirutschbelag Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Gelb, 51mm x 18.3m 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Gelb, 51mm x 18.3m Artikelnummer 23581525
2 Stück pro Paket
Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m): 18.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)