TESA Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Dokumentation (PDF) |
Produktübersicht |
- Gute Klebekraft auch auf rauen Untergründen.
- Verwendbar für Dekorleisten, Einbauelemente, Dekorationen, Teppiche u. v. m.
Trägermaterial: PVC-Film
Gesamtdicke: 0,23 mm
Reißkraft: 14,8 N/cm
Temperaturbeständigkeit: Bis 60 °C
TESA
tesafix® 4970 00 weiß/50m/25mm
Artikelnummer 13722111
Katalog Artikelnr 1: 04970-00151-00 |
|||
TESA
Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 weiss 50M/30 D
Artikelnummer 13722112
Katalog Artikelnr 1: 04970-00152-00 |
|||
TESA
Klebeband weiß Tesafix 4970 50mx50mm
Artikelnummer 23331873
Katalog Artikelnr 1: 04970-00154-00 |
6 Stück pro Paket
|