COROPLAST Elektro-Isolierband B15xD0,15mm in verschiedenen Farben
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Coroplast-Elektro-Isolierband
• Universell einsetzbar als Isolier- oder Markierband.
Selbstklebend auf der Basis von Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen.
Schützt Kabelmäntel vor Beschädigung.
Ideal zur farblichen Codierung.
• Sicher vor Spannung und Verschleiß
Europäische Norm EN 60454-1.
Schwer entzündlich und alterungsbeständig.
Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.
Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.
• Abmessungen
Rollenbreite 15 mm × Dicke 0,15 mm × Länge 4,5/10 m.
COROPLAST
Isolierband 302 10mx15mm schwarz Coroplast
Artikelnummer 12532706
Katalog Artikelnr 1: 4330816003909 |