3M Montage-Klebeband VHB™ 4910 Reihe für transparente Werkstoffe
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt
1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien
4905 : stärke = 0.5mm
4910 : stärke = 1mm
4915 : stärke = 1.5mm
4918 : stärke = 2.0mm