ProductPage

3M Montage-Klebeband VHB™ 5925-F Universal und für pulverlackierte Oberflächen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 GER  (PDF)
Produktübersicht

Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Ideal für pulverlackierte Oberflächen
Schmale Verbindungslinien

Farbe: Schwarz
Breite (mm): 6
Länge (m): 66
Dicke (mm): 0.6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
3m 5925F vhb tape 6mmx66m zwart 3M 3m 5925F vhb tape 6mmx66m zwart Artikelnummer 11935192
12 Stück pro Paket
Farbe: Schwarz
Breite (mm): 6
Länge (m): 66
Dicke (mm): 0.6
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)