TESA Bodenmarkierungs-Klebeband 4169
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Dokumentation (PDF) |
Produktübersicht |
Abriebfestes, schmutzabweisendes Klebeband, lässt sich in Kurven kleben. Leicht und schnell entfernbar.
Produkteigenschaften
- Extrem belastungsfähig.
- Staplerbefahrbar, daher hervorragend geeignet für den Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen.
- Trägermaterial: Soft-PVC
- Gesamtdicke: 0,20 mm
- Reißkraft: 40,0 N/cm
- Klebekraft: 2,0 N/cm
TESA
Bodenmarkierung 4169 gelb 33mx50mm
Artikelnummer 23330973
Katalog Artikelnr 1: 04169-00058-93 |
6 Stück pro Paket
|