TESA 4651 Premium-Gewebeband mit Acrylbeschichtung
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Dokumentation (PDF) |
Produktübersicht |
Das Gewebeband ist abriebfest, beschriftbar, alterungsbeständig und wasserfest, auch auf rauem Untergrund.Technische Kenndaten
Trägermaterial: PET-Zellwollgewebe
Gesamtdicke: 0,30 mm
Reißkraft: 100,0 N/cm
Klebekraft: 3,3 N/cm
Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 130°C
TESA
Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 50mmx50m schwarz
Artikelnummer 23331534
Katalog Artikelnr 1: 04651-00508-00 |
3 Stück pro Paket
|
||
TESA
Tesaband® Premium 4651 55 grau/50m/30mm
Artikelnummer 13721969
Katalog Artikelnr 1: 04651-00536-00 |
|||
TESA
Gewebe-Klebeband 4651 kunststoffbeschichtet 19mmx50m rot
Artikelnummer 23331550
Katalog Artikelnr 1: 04651-00524-00 |
8 Stück pro Paket
|
||
TESA
Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband tesaband 4651 Rot 50mx30mm
Artikelnummer 13721961
Katalog Artikelnr 1: 04651-00526-00 |
|||
TESA
Gewebe-Klebeband 4651 kunststoffbeschichtet 50mmx50m rot
Artikelnummer 23331554
Katalog Artikelnr 1: 04651-00528-00 |
3 Stück pro Paket
|
||
TESA
Gewebe-Klebeband 4651-08 kunststoffbeschichtet 25mmx50m weiß
Artikelnummer 23331536
Katalog Artikelnr 1: 04651-00510-00 |
6 Stück pro Paket
|