ProductPage

TESA 4204 PVC-Verpackungsklebeband tesafilm®

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

tesafilm® 4204 ist ein Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten.

Anwendung

Einsatzbereiche
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen, Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.). Die unterschiedlichen Farben eignen sich gut für Markierungen aller Art.

Farbe: Transparent
Breite (mm): 150
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.059
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Universal Verpackungsklebefilm tesafilm® 4204 transparent 66m x 150mm TESA Universal Verpackungsklebefilm tesafilm® 4204 transparent 66m x 150mm Artikelnummer 13721787

Katalog Artikelnr 1: 04204-00279-06

Farbe: Transparent
Breite (mm): 150
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.059
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)