ProductPage

TESA Verpackungsklebeband 4089

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Produkteigenschaften

  • Laut, aber leicht abrollend
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Farbe: Transparent
Breite (mm): 50
Länge (m): 66
Material: PP
Dicke (mm): 0.046
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Universal PP-Verpackungsklebeband tesapack 4089 Transparent 66mx50mm TESA Universal PP-Verpackungsklebeband tesapack 4089 Transparent 66mx50mm Artikelnummer 23330677

Katalog Artikelnr 1: 04089-00001-06

Farbe: Transparent
Breite (mm): 50
Länge (m): 66
Material: PP
Dicke (mm): 0.046
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)