E-COLL Lackspray matt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Color-Spray, seidenmatt•
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbeständig.
Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
400-ml-Spraydose.
• Anwendungsgebiete
Für Innen- und Außenlackierungen auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Kunststoffen.
Ideal für Fertig- und Neuanstriche sowie zur Auffrischung und Ausbesserung.
Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.
Technische Kenndaten
Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharz-Lacken.
Glanzgrad seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel.
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml tiefschwarz
Artikelnummer 12970919
Katalog Artikelnr 1: 4317784305938 |
|||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml enzianblau
Artikelnummer 12970917
Katalog Artikelnr 1: 4317784305914 |
|||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml moosgrün
Artikelnummer 12970918
Katalog Artikelnr 1: 4317784305921 |
|||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml feuerrot
Artikelnummer 12970916
Katalog Artikelnr 1: 4317784305907 |
|||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml transparenter Lack
Artikelnummer 12970914
|
6 Stück pro Paket
|
||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml reinweiß
Artikelnummer 12566440
Katalog Artikelnr 1: 4317784305945 |
|||
E-COLL
EU Color-Spray matt 400ml rapsgelb
Artikelnummer 12970915
Katalog Artikelnr 1: 4317784305891 |