NOELLE Farbroller Lammfell
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch
Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.
Lammplüsch, Polyacryl, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.
NOELLE
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch 18cm
Artikelnummer 12739700
Katalog Artikelnr 1: 74350018 |
|||
NOELLE
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch 25cm
Artikelnummer 12739703
Katalog Artikelnr 1: 74350025 |