NOELLE Farbroller Polyacryl Jumbo Goldflor
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Jumbo-Farbwalze Goldflor
Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.
Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.
NOELLE
Farbwalze Jumbo Goldflor 18cm
Artikelnummer 12739719
Katalog Artikelnr 1: 74370018 |
|||
NOELLE
Farbwalze Jumbo Goldflor 25cm
Artikelnummer 12739722
Katalog Artikelnr 1: 74370025 |