ProductPage
PCE

Eindringprüfsystem NORD-TEST U-SERIE

Artikelnummer

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Das Eindringprüfsystem der NORD-TEST U-Serie ist ein Tageslicht-Eindringverfahren und weist Oberflächenfehler wie Risse, Überlappungen und Poren in Form heller roter Markierungen im scharfen Kontrast zum weissen Hintergrund nach. Es ist schnell, umweltschonend und kostengünstig. Man benötigt zur Durchführung der Prüfung 3 Spraydosen. Die Wirkungsweise dieses Verfahrens besteht darin, dass das Kontrastrot mit niedriger Oberflächenspannung und hoher Kapillarwirkung in mikrofeine Risse und Poren eindringt und Risse bis zu Spaltbreiten von 0,00025 mm nachweisen kann.
Anwendung
Dichtigkeits- oder Oberflächenprüfungen können nur dort wirksam durchgeführt werden, wo Fehler zur Prüfoberfläche eine Verbindung haben und frei von Verunreinigungen sind, die das Eindringen des Kontrastrots verhindern können. Ferner müssen alle Arten von Überzügen wie galvanische, Lack- oder Kunststoffschichten, Öle, Fette, Rost- und Zunderschichten entfernt werden. Nur eine rückstandsfreie Oberflächen-Vollreinigung gewährleistet sichere Prüfergebnisse.

Möglichkeiten der Fehlerfindung

Die Eindringprüfung ermöglicht auf einfache Weise, unabhängig von Art, Richtung, Werkstoff und Geometrie, das Auffinden von Oberflächenungänzen. NORD-TEST U-Serie Produkte sind einsetzbar von -10 °C bis +100 °C bei voller Wirkungsweise. Bei niedrigeren Temperaturen sind die Eindringzeiten zu verlängern. EN ISO 3452 und besondere Spezifikationen sind hier zu beachten.