OKS Silikontrennmittel 1360, 1361
Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung. Chemisch neutral, lösemittelfrei, farblos, wasserverdrängend. Als Einzugshilfe für Gummiprofile und zur Schmierung von Schneidkanten geeignet. (OKS 1361: Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien.)
Das Gefahrensymbol bezieht sich nur auf den Spray.
OKS
Silikontrennmittel OKS 1360 Dose 1l
Artikelnummer 13889126
Katalog Artikelnr 1: OKS1360-1L |
10 Stück pro Paket
|
||
OKS
Silikontrennmittel OKS 1360 Kanister 5l
Artikelnummer 13889128
Katalog Artikelnr 1: OKS1360-5L |
|||
OKS
Silikontrennmittel OKS 1360 Kanister 25l
Artikelnummer 13889127
Katalog Artikelnr 1: OKS1360-25L |
|||
OKS
Silikon-Trennmittelspray NSF H1 1361 - 400ml
Artikelnummer 13889129
Katalog Artikelnr 1: OKS1361-400ML |
12 Stück pro Paket
|