ProductPage

CRC FPS ECO Complex Blue - Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat, NSF A1.

Ergiebiges, alkalisches Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen. Ideal geeignet zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. Auch für Waschtische, Hochdruckreiniger, Dampfstrahl- oder Ultraschallgeräte einsetzbar. Kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden. Nicht entzündlich, leicht biologisch abbaubar (OECD 301B: 64%). Gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert.

Inhalt (l)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
ECO Complex Blue FPS 20 l - Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis CRC ECO Complex Blue FPS 20 l - Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis Artikelnummer 11858396
ECO Complex Blue FPS 200 l - Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis CRC ECO Complex Blue FPS 200 l - Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis Artikelnummer 23361561
Inhalt (l)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)