Saalbesen Arenga Typ 7441
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Besen mit Arengafasern und Stielloch
• Langlebig und stark
Für groben Schmutz, nassfest, Sattelholz, für Stiel-Ø 24 mm.
Saalbesen Arenga 40cm
Artikelnummer 12739745
Katalog Artikelnr 1: 74410040 |
|||
Saalbesen Arenga 60cm
Artikelnummer 12739748
Katalog Artikelnr 1: 74410060 |
|||
Saalbesen Arenga 80cm mit Stielhalter
Artikelnummer 12739751
Katalog Artikelnr 1: 74410080 |