ProductPage

FORMAT NC-Zentrierbohrer HSS Typ 1140

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung
DIN-Norm
Material
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 3,0mm Artikelnummer 23409045

Katalog Artikelnr 1: 11400300

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 4,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 4,0mm Artikelnummer 23409046

Katalog Artikelnr 1: 11400400

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 5,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 5,0mm Artikelnummer 23409047

Katalog Artikelnr 1: 11400500

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 6,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 6,0mm Artikelnummer 23409048

Katalog Artikelnr 1: 11400600

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm Artikelnummer 23409049

Katalog Artikelnr 1: 11400800

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 10,0mm Artikelnummer 23409050

Katalog Artikelnr 1: 11401000

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm Artikelnummer 23409051

Katalog Artikelnr 1: 11401200

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm Artikelnummer 23409052

Katalog Artikelnr 1: 11401600

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 20,0mm FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 20,0mm Artikelnummer 23409053

Katalog Artikelnr 1: 11402000

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung
DIN-Norm
Material
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)